Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22uF, 10V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373204
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM31CR71A226KE02L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GCM31CR71A226KE02L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=22 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GCM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,197*
€ 0,263*
2000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 1,11*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 0,748*
€ 1,535*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.