Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel PUR 5x 6mm² Orange 700mm ... 2.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373392
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-255, Adern=5, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=2.8 m, Länge im aufgewickelten Zustand=700 mm, Manteldurchmesser=18 mm, Querschnitt=6 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Orange, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
3740 g
Tiefe:
700 mm
Bruttogewicht:
3740 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.