Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler Analog 6 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373558
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0150304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
summierzähler hengstler
Summenzähler, Typ=0150304, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=80 mm, Breite Einbauöffnung=-888, Höhe=45 mm, Höhe Einbauöffnung=-888, Tiefe=43.5 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=-999, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Mechanical, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=SMT, Rücksetzungsmethode=Taste, Schutzart=IP50, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 150
Weitere Suchbegriffe: Summenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.