Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler Analog 5 Stellen SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373561
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0301509
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubzähler
Summierzähler
summierzähler hengstler
hubzähler
Summenzähler, Typ=0301509, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=43.8 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=32 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=21.5 mm, Zeichenhöhe=4.2 mm, Zählfrequenz max.=-999, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99, Eingangstyp=Mechanical, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=SMT, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 301
Weitere Suchbegriffe: Summenzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,10*
€ 45,39*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 48,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.