Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler Analog 6 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373576
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0490003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
summierzähler hengstler
Summenzähler, Typ=0490003, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=27 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=25 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=20 mm, Zeichenhöhe=-999, Zählfrequenz max.=-999, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Plattenmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 490
Weitere Suchbegriffe: Summenzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 27,13*
Lager 115
49
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 46,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.