Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop, 4x 70MHz, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373746
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1326
EAN/GTIN:
     4250569406812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop peaktech
oszilloskop
PC-Oszilloskop, Typ=P 1326, Abtastrate=1 GSPS, Anstiegzeit=5 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=70 MHz, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Kanäle=4, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
1306 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
1306 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: PC-Oszilloskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,02*
€ 522,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 449,79*
€ 522,52*
€ 6,90*
ab € 451,09*
€ 541,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,52*
€ 621,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,00*
€ 615,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,57*
€ 559,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,81*
€ 550,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,79*
€ 535,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.