Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges E/A-Modul 4AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373754
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NXAD3603.1
EAN/GTIN:
     4549734761574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoges E/A-Modul
Analoges E/A-Modul, Typ=NXAD3603.1, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=4, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12 mm, Digitale Eingänge=-888, Höhe=100 mm, Tiefe=71 mm, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Eingangstyp=Analog, Geeignet für=NX NJ NY CJ, Modulausführung=Analog-Eingangs-/Ausgangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp=EtherCAT EtherNet/IP, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC 61131-2 IEC 61000-4-4 IEC 61131-2 JIS B3502 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 UL 508 ANSI/ISA 12.12.01, Serien=NX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471607000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 326,87*
€ 389,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 438,01*
€ 558,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,90*
€ 623,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,42*
€ 549,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,01*
€ 521,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.