Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester-Kit mit Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373768
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R158006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester-Kit mit Bluetooth, Typ=R158006, Alternative (Alias)=PoE Pro, Kabellänge max.=-999, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Testart=PoE-Test Kabellängenprüfung Hub Blinksignal Schaltkreis geöffnet Geteilte Paare Tongenerator Verdrahtungsplan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
320 mm
Nettogewicht:
847 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
847 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030400000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 539,97*
€ 585,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 574,20*
€ 622,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 558,41*
€ 622,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 569,01*
€ 637,52*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 679,48*
€ 732,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,77*
€ 872,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,76*
€ 850,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,85*
€ 835,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,48*
€ 808,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.