Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenbuchse, Stereo, 6.35 mm, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373782
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL11061A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkenbuchse, Typ=CL11061A, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennspannung=2 kV, Nennstrom=5 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=6.35 mm, Kontaktmaterial=Ni-Ag-Legierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.