Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenbuchse, Stereo, 6.35 mm, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373787
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1322A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 6,3mm stereo
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkenbuchse, Typ=CL1322A, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennspannung=2 kV, Nennstrom=5 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=6.35 mm, Kontaktmaterial=Ni-Ag-Legierung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.