Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platin-Drahtwiderstandssensor, Class B, 8mm, -196 ... 660°C, Pt100, Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373881
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00034
EAN/GTIN:
     653415230748
Suchbegriffe:
Platin-Drahtwiderstandssensor
Platin-Drahtwiderstandssensor, Typ=RND 410-00034, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=1.5 mm, Länge=8 mm, Strom=1 mA, Temperaturmessbereich max.=660 °C, Temperaturmessbereich min.=-196 °C, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Kabelführung, Art der Ausgabe Sensorelement=Pt100, Sensorart=Platin-Widerstandsthermometer, Genauigkeit=Class B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.