Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platin-Drahtwiderstandssensor, Class B, 15mm, -196 ... 660°C, Pt100, Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373884
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00037
EAN/GTIN:
     653415230779
Suchbegriffe:
Platin-Drahtwiderstandssensor
Platin-Drahtwiderstandssensor, Typ=RND 410-00037, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=2.8 mm, Länge=15 mm, Strom=1 mA, Temperaturmessbereich max.=660 °C, Temperaturmessbereich min.=-196 °C, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Kabelführung, Art der Ausgabe Sensorelement=Pt100, Sensorart=Platin-Widerstandsthermometer, Genauigkeit=Class B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.