Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panelrahmen für M5Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373913
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panelrahmen für M5Core
Panelrahmen für M5Core, Typ=A125, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Inhalt=Panel Frame, Plastic Pad, 2x Adhesive Tape, Screws, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Montageset
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
165 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.