Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP1584 Chip Base-15 Universal-Basismodul-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373916
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K025-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MP1584 Chip Base-15 Universal-Basis...
MP1584 Chip Base-15 Universal-Basismodul-Kit, Typ=K025-B, Breite=54 mm, Gewicht=27 g, Höhe=28 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=24 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Inhalt=Base-15 Proto Board, Base Case, 2x HY2.0-4P Terminals, Hex Keys, Silver Metal Rail, Black Rail Clip, Screws, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Entwicklungskits
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
111 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
111 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.