Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräziser Sensor für Waage-Einheit mit 20 kg Messbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373927
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochpräziser Sensor für Waage-Einhe...
Hochpräziser Sensor für Waage-Einheit mit 20 kg Messbereich, Typ=U108, Breite=42 mm, Gewicht=96 g, Höhe=43 mm, Länge=58 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=Scales Unit, 200mm HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Sensormodul, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.