Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROVE2GROVE Erweiterungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373929
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
GROVE2GROVE Erweiterungseinheit, Typ=U148, Breite=24 mm, Gewicht=10 g, Höhe=8 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Grove Expansion Unit, 200mm HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Erweiterungsplatine, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, GROVE2GROVE Erweiterungseinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.