Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TypC2 Grove Erweiterungs-Hub mit USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373932
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TypC2 Grove Erweiterungs-Hub mit USB-C, Typ=U151, Breite=24 mm, Gewicht=5 g, Höhe=12 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=TypeC2Grove Expansion Unit, 200mm HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Erweiterungsmodul, Schnittstellen=USB-C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: TypC2 Grove Erweiterungs-Hub mit USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.