Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Kanal-Drehgebereinheit mit STM32 Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373934
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
8-Kanal-Drehgebereinheit mit STM32 Chip, Typ=U153, Breite=24 mm, Gewicht=43 g, Höhe=23 mm, Länge=128 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=8-Encoder Unit, 200mm HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Drehgeber, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: 8-Kanal-Drehgebereinheit mit STM32 Chip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.