Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32F030 8-Kanal-Potentiometer, einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373935
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
STM32F030 8-Kanal-Potentiometer, einstellbar, Typ=U154, Breite=128 mm, Gewicht=35 g, Höhe=23 mm, Länge=24 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=8-Channel Potentiometer Unit, 50mm HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Potentiometermodul, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: STM32F030 8-Kanal-Potentiometer, einstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.