Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sende-Einheit von RCA Audio/Video Composite-Signalen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373936
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sende-Einheit von RCA Audio/Video C...
Sende-Einheit von RCA Audio/Video Composite-Signalen, Typ=U155, Breite=37 mm, Gewicht=5 g, Höhe=8 mm, Länge=24 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=RCA Unit, HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
136 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.