Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, gewinkelter Einbau Schliesser (NO) 50W 1.5A 250 VAC / 200 VDC 92mm Schwarz Polypropylen (PP) IP67 Kabel, 0.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373950
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00053
EAN/GTIN:
     653415230939
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter ip67
schwimmerschalter
Schwimmerschalter, gewinkelter Einbau, Typ=RND 410-00053, Betriebsspannung, max.=-888, Betriebsspannung, min.=-888, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=26.5 mm, Länge=92 mm, Schaltleistung=50 W, Schaltstrom max. – AC=1.5 A, Schaltstrom max. – DC=1.5 A, Anschlussart=Kabel, 0.5 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Schliesser (NO), Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Schutzart=IP67, Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=250 VAC 200 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerschalter, gewinkelter Einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.