Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul 8 Digital / 8 Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373955
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FLX3-XTDI100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Sicherheitssteuerungen
sick sicherheitssteuerung
sicherheitssteuerungen
Erweiterungsmodul, Typ=FLX3-XTDI100, Alternative (Alias)=1085353, Ausgänge=8, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Eingänge=8, Anschlussart=Federkraftklemme, Ausgangstyp=Transistor, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=Flexi Compact, Modulausführung=Digitales F-Eingangs-Modul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
134 g
Tiefe:
141 mm
Bruttogewicht:
134 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,89*
€ 235,28*
Frei Haus
ab € 215,25*
€ 271,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 220,30*
€ 281,75*
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 328,09*
Frei Haus
ab € 276,55*
€ 330,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.