Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 47nF, 10V, 0201, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374120
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012104013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012104013, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=47 nF, Länge=0.6 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0201, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
1 Tag
14420
10
€ 14,99*
ab € 0,0123*
€ 0,0357*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0505*
€ 0,1324*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.