Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 100V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BAT41ZFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sod 323
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=BAT41ZFILM, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=450 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=10 nA, Thermischer Widerstand=300 W/°C, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT41
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1831*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4649*
€ 0,55323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.