Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 30V, DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BAT42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=BAT42, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=450 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4 A, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=10 µA, Thermischer Widerstand=300 W/°C, Bauform=DO-35, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT42
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1247*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.