Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler HSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L5973D013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Schaltregler, Typ=L5973D013TR, Ausgangsspannung, max.=50 V, Ausgangsspannung, min.=-1 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=1.7 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=250 kHz, Versorgungsspannung max.=40 V, Versorgungsspannung min.=40 V, Bauform=HSOP, Montageart=SMT, Topologie=Step-Down, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.