Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler SO-8 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MC34063ACD-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Schaltregler, Typ=MC34063ACD-TR, Ausgangsspannung, max.=38 V, Ausgangsspannung, min.=1.3 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Schaltfrequenz=33 kHz, Versorgungsspannung max.=40 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Topologie=Aufwärtswandler Step-Down, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.