Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF-Transceiver 479MHz SMT 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S2-LPQTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
RF-Transceiver, Typ=S2-LPQTR, Anzahl Empfänger=-999, Ausgangsleistung=14 dBm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Empfangs-Versorgungsstrom=7.2 mA, Frequenz=479 MHz, HF-Eingangsempfindlichkeit=-122 dBm, Höhe=1 mm, Kanäle=256, Länge=4 mm, Pins=24, Sendeleistung=14 dBm, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom Übertragung=19 mA, HF-Modulation=OOK ASK 2-(G)FSK 4-(G)FSK, Montageart=SMT, Schnittstellen=Seriell SPI, Verpackung=Band & Rolle, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.