Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF-Transceiver 470MHz SMT 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPIRIT1QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
RF-Transceiver, Typ=SPIRIT1QTR, Anzahl Empfänger=-999, Ausgangsleistung=16 dBm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.2, Datenrate=500 Kbps, Empfangs-Versorgungsstrom=4.4 mA, Frequenz=470 MHz, HF-Eingangsempfindlichkeit=108 dBm, Höhe=1 mm, Kanäle=256, Länge=4.2 mm, Pins=20, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom Übertragung=41 mA, HF-Modulation=2-FSK GFSK MSK OOK (G)MSK ASK, Montageart=SMT, Schnittstellen=GPIO SPI, Verpackung=Band & Rolle, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.