Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.5V 2% SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TL431IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=TL431IDT, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.2 mm, Genauigkeit=2 %, Höhe=1.75 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=5 mm, Pins=8, Referenzspannung max.=2.5 V, Referenzspannung min.=2.4 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=100 mA, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, einstellbar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MO
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3229*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4729*
€ 0,56275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4229*
€ 0,50325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4129*
€ 0,49135
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.