Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Emulator, 3840 x 2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374402
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14993447
EAN/GTIN:
     7630049621978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
HDMI-Emulator, Typ=14993447
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Emulator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,82*
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 8,70*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,93*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 9,18*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 7,35*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.