Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 100W, 220Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374469
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 220R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
Drahtwiderstand, Typ=HS100 220R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=88 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=1.9 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 10,31*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,10*
€ 23,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.