Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Steckverbinder, SMA, Messing, Buchse, Gerade, 50Ohm, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374484
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-1420711201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
HF-Steckverbinder, Typ=BU-1420711201, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=SMA, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699084
Weitere Suchbegriffe: HF-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,99*
€ 8,66*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 9,29*
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 9,96*
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 11,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.