Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Silikon 2.5mm² Verzinntes Kupfer Rot 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374557
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-14-10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=WI-M-14-10-2, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1.1 kV, Originalverpackung=3 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Testspannung=10 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=UL 758
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
120 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,24*
€ 24,74*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 26,01*
€ 6,90*
ab € 16,35*
€ 27,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.