Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse Universal 125x75x37mm Hellgrau Polycarbonat IP66 / IP68 / IK07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30375321
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-01377
EAN/GTIN:
     653415230014
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=RND 455-01377, Aussenmass Breite=125 mm, Aussenmass Höhe=37 mm, Aussenmass Tiefe=75 mm, Innenmass Breite=97.8 mm, Innenmass Höhe=30 mm, Innenmass Tiefe=67.8 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=Universal, Schutzart=IP66 IP68 IK07, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
129 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
129 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.