Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse mit durchsichtigem Deckel Universal 125x75x37mm Hellgrau ABS / Polycarbonat IP65 / IK07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30375323
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-01379
EAN/GTIN:
     653415230038
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse mit durchsichtige...
Kunststoffgehäuse mit durchsichtigem Deckel, Typ=RND 455-01379, Aussenmass Breite=125 mm, Aussenmass Höhe=37 mm, Aussenmass Tiefe=75 mm, Innenmass Breite=97.8 mm, Innenmass Höhe=30 mm, Innenmass Tiefe=67.8 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS Polycarbonat, Gehäusetyp=Universal, Schutzart=IP65 IK07, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
120 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.