Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfhörer, In-Ear, 20kHz, Klinkenstecker (Stereo) 3.5 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376111
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     HA200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Kopfhörer, Typ=HA200, Frequenz, max.=20 kHz, Frequenz, min.=20 Hz, Impedanz=32 Ω, Kabellänge=-999, Farbe=Schwarz, Mikrofon=Nein, Passform=In-Ear, Verbindungsmethode=Klinkenstecker (Stereo) 3.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
121 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518300090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,78*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,69*
4 Tage
284
1
€ 1,00*
ab € 9,87*
€ 14,30*
1
€ 3,50*
ab € 15,33*
€ 21,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.