Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proteus-I AMB2621 Evaluation Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376169
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2608019024001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Proteus-I AMB2621 Evaluation Kit, Typ=2608019024001, Frequenz=2.4 GHz, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
528 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
528 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Proteus-I AMB2621 Evaluation Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,13*
€ 163,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 138,03*
€ 185,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.