Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proteus-II AMB2623-1 Evaluation Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376172
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2608019324011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Proteus-II AMB2623-1 Evaluation Kit, Typ=2608019324011, Frequenz=2.4 GHz, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Inhalt=AMB2623-1 Board, 50Ohm RF Pad, SMA Antenna, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
577 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
577 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Proteus-II AMB2623-1 Evaluation Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 147,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 170,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.