Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Montageschiene für USB-Hubs, UPort 200A / 400A Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30378747
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     DK-UP-42A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
DIN-Montageschiene für USB-Hubs, UPort 200A / 400A Serie, Typ=DK-UP-42A, Aufnahmeschaft=Montageset, Geeignet für=UPORT 204A UPORT 207A UPORT 404A UPORT 404A-T UPORT 407A UPORT 407A-T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302500000
Weitere Suchbegriffe: DIN-Montageschiene für USB-Hubs, UPort 200A / 400A Serie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,90*
€ 16,62*
€ 8,95*
ab € 12,81*
€ 18,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.