Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneide- und Spannwerkzeug für Polyamid-Kabelbinder, 3.6 ... 12mm, Schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30379955
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00533
EAN/GTIN:
     653415289364
Suchbegriffe:
Schneide- und Spannwerkzeug für Pol...
Schneide- und Spannwerkzeug für Polyamid-Kabelbinder, Typ=RND 550-00533, Binderbreite max.=12 mm, Binderbreite min.=3.6 mm, Gewicht=288 g, Höhe=-999, Länge=195 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz/rot, Werkzeugmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
290 g
Tiefe:
206 mm
Bruttogewicht:
322 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.