Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensorkabel 260°C Typ E Thermoelemente 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380070
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00061
EAN/GTIN:
     653415295471
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ e
thermoelement
Temperatursensorkabel, Typ=RND 410-00061, Betriebstemperatur, max.=260 °C, Betriebstemperatur, min.=-75 °C, Höhe=-999, Länge=10 m, Geeignet für=Typ E Thermoelemente
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
171 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
171 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensorkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.