Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelementbuchse mit Halterung Geeignet für Typ K-Thermoelemente 20.5x9x29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380088
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00079
EAN/GTIN:
     653415295655
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Thermoelementbuchse mit Halterung, Typ=RND 410-00079, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=9 mm, Höhe=20.5 mm, Länge=29 mm, Geeignet für=Typ K-Thermoelemente
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementbuchse mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.