Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement, 500 mm, offenes Ende 750°C Typ K 1.5mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380163
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00154
EAN/GTIN:
     653415296409
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Thermoelement, 500 mm, offenes Ende, Typ=RND 410-00154, Drahtdurchmesser=0.5 mm, Leitungslänge=100 mm, Manteldurchmesser=1.5 mm, Reaktionszeit (Luft)=-888, Reaktionszeit (Wasser)=-888, Temperaturmessbereich max.=750 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Art des Thermoelements=Typ K, Material Sensorgehäuse=Edelstahl, Innengewinde=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025118090
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, 500 mm, offenes Ende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.