Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DualKmeter module13.2 Zweikanal-Temperaturmessmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380558
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DualKmeter module13.2 Zweikanal-Tem...
DualKmeter module13.2 Zweikanal-Temperaturmessmodul, Typ=M127, Breite=54 mm, Gewicht=37 g, Höhe=13.2 mm, Länge=54 mm, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=64 kB, Inhalt=DualKmeter Module, 2x Type-K Thermocouples, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Temperaturmessplatine, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543701000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.