Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAT-SPK2 Lautsprecher, 32 ... 192 kHz, 16-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380561
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U055-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
HAT-SPK2 Lautsprecher, 32 ... 192 kHz, 16-Bit, Typ=U055-B, Breite=18.6 mm, Gewicht=4.6 g, Höhe=13.7 mm, Länge=24 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Lautsprecher, Schnittstellen=I²C SPI GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: HAT-SPK2 Lautsprecher, 32 ... 192 kHz, 16-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.