Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fotodiode 4.1um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380593
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-P13243-013CA-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
IR-Fotodiode, Typ=ILH-P13243-013CA-SC201-WIR200., Anstiegszeit max.=12 ns, Leistungsverteilung (PV) max.=-999, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Spektralbandbreite max.=5.3 µm, Spektralbandbreite min.=2.5 µm, Umkehrspannung max.=1 V, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=4.1 µm, Leuchtkörper (Norm)=-999, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=2.6 x 2.6 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5,300 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
5,3 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, SMD-LED, ir emitter, IR-Fotodiode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,93*
€ 86,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 90,22*
€ 118,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.