Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode 1um 1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380597
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-S15289-33-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode, Typ=ILH-S15289-33-SC201-WIR200., Anstiegzeit=50 µs, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Dunkelstrom=300 pA, Spitzenwellenlänge=1 µm, Umkehrspannung (Uu)=10 V, Winkel der halben Strahlstärke=-999, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=1212
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, uv led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 113,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 135,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.