Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 1.8W, 500mA, 4.3V, Ultraviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380609
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-4E01-Z395-LEDIL-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Modul
UV-LED
uv-led 400nm
LED-Modul, Typ=ILR-4E01-Z395-LEDIL-SC201., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.7 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=1.8 W, Spannung=4.3 V, Strahlungsleistung=910 mW, Stromverbrauch=500 mA, Wellenlänge=400 nm, Lebensdauer=27000 h, Lichtfarbe=Ultraviolett, Stromart=DC, Serie=Stanley 4E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
104 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541490000
Weitere Suchbegriffe: uv led, uv led modul, LED-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,55*
€ 32,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 40,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.