Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 25V, 100uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380757
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875585545003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Polymerkondensator, Typ=875585545003, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7.7 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=25 µA, Leiterabstand=2.2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=1.4 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=14 %, Äquivalenter Vorwiderstand=30 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Montageart=SMT, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-HSAH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,17*
2 Tage
832
1
€ 14,99*
ab € 0,89*
€ 2,76*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.